3905 単式スラスト玉軸受 3905 NSK(日本精工) 12448497

3905 単式スラスト玉軸受 3905 NSK(日本精工) 12448497
3905 単式スラスト玉軸受 3905 NSK(日本精工) 12448497
3905 単式スラスト玉軸受 3905 NSK(日本精工) 12448497
3905 単式スラスト玉軸受 3905 NSK(日本精工) 12448497

単式スラスト玉軸受 3905

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12448497品番3905
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】3905内径d(Φmm)25厚さT(mm)16呼び番号3905
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする