NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 3906
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12448506
品番
3906
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
60
番号
【NSK名番】3906
内径d(Φmm)
30
厚さT(mm)
19
呼び番号
3906
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方