NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 3907
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12448515
品番
3907
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
68
番号
【NSK名番】3907
内径d(Φmm)
35
厚さT(mm)
22
呼び番号
3907
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方