NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 51128X
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12448725
品番
51128X
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
180
番号
【NSK名番】51128X
寸法r(mm)
最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)
164
寸法D1(mm)
142
内径d(Φmm)
140
厚さT(mm)
31
寸法d1(mm)
178
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
156
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
呼び番号
51128X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方