ニクニ
電磁ルーパーポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
24/110
出力(W)
25
注文コード
12449905
品番
ETG200-YP/C-110/60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!
・腐食性流体の移送が可能
・完全自吸型ポンプ
用途
・ガス分析用
・医療・研究用
・肥料分配用
・腐食液の循環・サンプリング
出力(W)
25
電圧(V)
24/110
周波数(Hz)
50/60
流量(mL/min)
420
圧力(kPa)
【締切】2200
材質(接液部)
SUS/PPS/NBR
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカーが原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカーが原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません