ESX04-E/DLC-110/60(コード付) 電磁ルーパーポンプ ニクニ 12449930

 

ESX04-E/DLC-110/60(コード付) 電磁ルーパーポンプ ニクニ 12449930
ESX04-E/DLC-110/60(コード付) 電磁ルーパーポンプ ニクニ 12449930
ESX04-E/DLC-110/60(コード付) 電磁ルーパーポンプ ニクニ 12449930
ESX04-E/DLC-110/60(コード付) 電磁ルーパーポンプ ニクニ 12449930

電磁ルーパーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個電圧(V)12/24/110出力(W)5注文コード12449930品番ESX04-E/DLC-110/60(コード付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!
・腐食性流体の移送が可能
・完全自吸型ポンプ

用途
・ガス分析用
・医療・研究用
・肥料分配用
・腐食液の循環・サンプリング
出力(W)5電圧(V)12/24/110周波数(Hz)50/60流量(mL/min)80圧力(kPa)【締切】30材質(接液部)SUS/EPDM
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカーが原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカーが原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする