NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 2921
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12450518
品番
2921
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
140
番号
【NSK】2921
内径d(Φmm)
105
厚さT(mm)
25
呼び番号
2921
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方