482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450648

 

482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450648
482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450648
482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450648
482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450648
482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450648

ジップアップホットインナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
杢グレー
内容量1着注文コード12450648品番482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。

杢グレーサイズM胸囲(cm)82混率(%)綿94、ポリエステル6着丈(cm)64機能フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱裾廻り(cm)76裄丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

肌触りの良い商品 伸縮性があり丈が長いので背中が出ません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする