482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450736 482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450736 482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450736 482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450736 482 ジップアップホットインナー 村上被服 12450736

ジップアップホットインナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12450736 品番 482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。

杢ネイビー サイズL 胸囲(cm)88 混率(%)綿94、ポリエステル6 着丈(cm)66 機能フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱 裾廻り(cm)82 裄丈(cm)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

肌触りの良い商品 伸縮性があり丈が長いので背中が出ません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする