村上被服
ジップアップホットインナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
8L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
8L
色
杢ネイビー
ブラック
杢グレー
杢ネイビー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12450788
品番
482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。
色
杢ネイビー
サイズ
8L
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿94、ポリエステル6
着丈(cm)
80
機能
フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱
裾廻り(cm)
126
裄丈(cm)
86