VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの トップス
VILEAの 秋冬 トップス
オーバーサイズフーディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12450894
品番
122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストレッチ性が高いソフトでカジュアルなスウェット素材!
種別
パーカー
色
ピンクベージュ
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿70、ポリエステル30
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
68
生地性能
ストレッチ性
注意
※99.クリスタルブラックのみ左胸にロゴが入っています。