PKG画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の 見出し付箋
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚×3色)
注文コード
12451191
品番
686MC-4N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
用途
インデックスとして
仕様
通常粘着タイプ
材質
フィルム
形状
短冊形
寸法(mm)
40×18
色
混色(ピンク/イエロー/ライム)
商品構成
アソート
形態
単品