PKG画像

686MC-6N ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451200 686MC-6N ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451200

ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚×3色) 注文コード 12451200 品番 686MC-6N
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。

用途インデックスとして 仕様通常粘着タイプ 材質フィルム 形状短冊形 寸法(mm)40×18 混色(オレンジ/ライム/イエロー) 商品構成アソート 形態単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする