PKG画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の 見出し付箋
ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚×4色)
色
混色(オレンジ/ライム/イエロー/ピンク)
注文コード
12451270
品番
688MC-6N
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
用途
ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する
仕様
通常粘着タイプ
材質
フィルム
形状
短冊形
寸法(mm)
44×12
色
混色(オレンジ/ライム/イエロー/ピンク)
商品構成
アソート
形態
単品
グリーン購入法
適合