PKG画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の 見出し付箋
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12451306
品番
6861MCN
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
用途
インデックスとして
仕様
通常粘着タイプ
セット内容
1パック(10枚×3)686MC-1N・2N・3N・4N・5・6N・7・8N(各1個)、1パック(10枚×2)686-FO1〜2(各1個)
材質
フィルム
形状
短冊形
寸法(mm)
40×18、 38×25
色
マルチカラー
商品構成
アソート
形態
マルチパック