4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506

 

4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506
4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506
4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506
4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506
4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506
4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506
4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506
4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506
4233 難燃防寒ブルゾン VILEA 12451506

難燃防寒ブルゾン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
カーキ
内容量1着注文コード12451506品番4233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖ブルゾンカーキサイズ6L胸囲(cm)150混率(%)(表地)綿100、(中綿・裏地)ポリエステル100、後身頃:アルミプリント肩幅(cm)62袖丈(cm)63着丈(cm)76機能防炎性・防寒・制電性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 作業着 防寒対応

重い重量がある、ペットの毛 けが引っ付きやすい布地と思う。
重く、固いからポケットもあるのかがわかりづらい。
機会が在るなら返品したいがそれもムズイと思うから我慢 がまんかな!?
いずれも重いが堪える。難燃防寒の宿命かな!?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする