VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの トップス
VILEAの 秋冬 トップス
防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
12451567
品番
3933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でありながら暖かいジャケットです。撥水・防風、ダブルファスナー、保温
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100(表地・中綿・裏地)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
72
機能
防寒・軽量・撥水・防風・ダブルファスナー・保温