3933 防寒ジャケット VILEA 12451585 3933 防寒ジャケット VILEA 12451585 3933 防寒ジャケット VILEA 12451585 3933 防寒ジャケット VILEA 12451585 3933 防寒ジャケット VILEA 12451585

防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ6L 注文コード12451585 品番3933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

軽量でありながら暖かいジャケットです。撥水・防風、ダブルファスナー、保温

種別ジャケット ブラック サイズ6L 胸囲(cm)150 混率(%)ポリエステル100(表地・中綿・裏地) 肩幅(cm)57 袖丈(cm)67 着丈(cm)73 機能防寒・軽量・撥水・防風・ダブルファスナー・保温

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする