VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの トップス
VILEAの 秋冬 トップス
防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12451750
品番
3933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
軽量でありながら暖かいジャケットです。撥水・防風、ダブルファスナー、保温
種別
ジャケット
色
ストーン
サイズ
6L
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル100(表地・中綿・裏地)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
73
機能
防寒・軽量・撥水・防風・ダブルファスナー・保温