※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3999 防寒ベスト VILEA 12451908 3999 防寒ベスト VILEA 12451908 3999 防寒ベスト VILEA 12451908 3999 防寒ベスト VILEA 12451908 3999 防寒ベスト VILEA 12451908

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L カーキ 注文コード12451908 品番3999
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

軽量でありながら暖かいベストです。撥水・防風、ダブルファスナー、保温

種別ベスト カーキ サイズ6L 胸囲(cm)146 混率(%)ポリエステル100(表地・中綿・裏地) 肩幅(cm)52 着丈(cm)73 機能防寒・軽量・撥水・防風・ダブルファスナー・保温

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする