※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3999 防寒ベスト VILEA 12451944 3999 防寒ベスト VILEA 12451944 3999 防寒ベスト VILEA 12451944 3999 防寒ベスト VILEA 12451944 3999 防寒ベスト VILEA 12451944

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12451944 品番 3999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

軽量でありながら暖かいベストです。撥水・防風、ダブルファスナー、保温

種別ベスト ストーン サイズLL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100(表地・中綿・裏地) 肩幅(cm)44 着丈(cm)68 機能防寒・軽量・撥水・防風・ダブルファスナー・保温

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする