村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
ストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12452005
品番
3803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のジャケットです。
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
60
機能
ストレッチ性