村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
ストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
色
マーブル
サイズ
LL
注文コード
12452170
品番
3803
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のジャケットです。
種別
ジャケット
色
マーブル
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
64
機能
ストレッチ性