村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の 秋冬 ボトムス
ストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12452258
品番
3804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のパンツです。
種別
カーゴスラックス
色
ブラック
サイズ
3L(95)
混率(%)
綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2
股下(cm)
80
機能
ストレッチ性
ウエスト上がり(cm)
95