ORIRO
ORIROの 避難ハシゴ・ロープ
折りたたみ式はしご格納箱 樹脂製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12452504
品番
Mサイズ
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
金属製折りたたみはしご用格納箱です。
適合
金属製折りたたみはしご 6〜7型用
材質
樹脂
色
灰白色(ベージュ系)
サイズ
M
高さ(mm)
447
奥行(mm)
270
横幅(mm)
588
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません