使用例

Wi-Fi 環境センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12452556 品番RS-WFEVS2
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980

CO2、PM2.5など7種のセンサーを搭載したWi-Fi接続の環境センサー
CO2、PM、VOC、温湿度など7種類を計測
スマホでいつでもCO2濃度を確認
本体LEDでCO2濃度レベルを表示、その場で確認
手動計測で現状を把握、グラフで状況の変化を把握
計測値が設定レベルを超えたらアラート通知
環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化
本製品の複数台登録が可能
クラウドからのCSV出力に対応
Bluetoothを使った簡単セットアップ
壁掛け、平置き両対応

対応OS
iOS 12以降、Android 6以降
※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。
※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド/保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源電圧5V1A(Micro-USBポートより供給) センサー【CO2】方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術)、計測可能レンジ:0〜40,000ppm、精度:400〜2,000ppmの条件下で±50ppm+5%※自動補正あり(初期校正処理2日間、標準校正処理7日間ごと)、【PM】精度:0〜100μg/m3 ±10μg/m3、100〜1000μg/m3±10%(PM計測値の表示内容)PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3〜1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3〜2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3〜4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3〜10.0μmの全重量(μg)、【VOC】計測可能レンジ:0〜60,000ppb、精度:15%※電源投入後、15秒間は計測できません。、【気圧】計測可能レンジ 300〜1100hPa、精度±1hPa、【UV気圧】有効範囲 UV Index 0〜11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×36×76 準拠規格無線部:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy、セキュリティー:WPA3/WPA2/WPA-Personal 温度センサー計測可能レンジ 5〜60℃、精度±0.2℃ 湿度センサー計測可能レンジ 0〜100%、精度±3.5%RH(±2%@20〜80℃) 動作環境温度:0〜40度、湿度:20〜90%(ただし結露しないこと) 環境対応Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと LEDCO2濃度を表示(LEDレベルメータ)【緑】1:計測値< 250、2:250 ≦計測値< 500、3:500 ≦計測値< 750、4:750 ≦計測値< 1000、【橙】1:1000 ≦計測値< 1250、2:1250 ≦計測値< 1500、3:1500 ≦計測値< 1750、4:1750 ≦計測値< 2000、【赤】1:2000 ≦計測値< 2250、2:2250 ≦計測値< 2500、3:2500 ≦計測値< 2750、4:≧2750 計測機能連続計測:測定間隔1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知 各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可、手動計測:対応(最短30秒間隔) 使用周波数(GHz)無線部:2.4、CH1〜CH13 対応ソフトウェアアプリ:エアミル2(App Store、Google Playより無償ダウンロード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする