曜日別特売
51202 単式スラスト玉軸受 51202 NSK(日本精工) 12453485

51202 単式スラスト玉軸受 51202 NSK(日本精工) 12453485
51202 単式スラスト玉軸受 51202 NSK(日本精工) 12453485
51202 単式スラスト玉軸受 51202 NSK(日本精工) 12453485
51202 単式スラスト玉軸受 51202 NSK(日本精工) 12453485

単式スラスト玉軸受 51202

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12453485品番51202
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形外径D(Φmm)32番号【NSK名番】51202寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(mm)17内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする