NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 51248M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12453659
品番
51248M
参考基準価格(税別)
¥369,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
340
番号
【NSK名番】51248M
寸法r(mm)
最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)
299
寸法D1(mm)
244
内径d(Φmm)
240
厚さT(mm)
78
寸法d1(mm)
335
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
281
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2
呼び番号
51248
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方