51256M 単式スラスト玉軸受 51256M NSK(日本精工) 12453677

51256M 単式スラスト玉軸受 51256M NSK(日本精工) 12453677
51256M 単式スラスト玉軸受 51256M NSK(日本精工) 12453677
51256M 単式スラスト玉軸受 51256M NSK(日本精工) 12453677
51256M 単式スラスト玉軸受 51256M NSK(日本精工) 12453677

単式スラスト玉軸受 51256M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12453677品番51256M
参考基準価格(税別)¥529,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形外径D(Φmm)380番号【NSK名番】51256M寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)339寸法D1(mm)284内径d(Φmm)280厚さT(mm)80寸法d1(mm)375取付関係寸法(最大Da)(Φmm)321取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする