NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 51426M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12454666
品番
51426M
参考基準価格(税別)
¥322,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
270
番号
【NSK】51426M
寸法r(mm)
最小4
取付関係寸法(最大da)(mm)
212
寸法D1(mm)
134
内径d(Φmm)
130
厚さT(mm)
110
寸法d1(mm)
265
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
188
取付関係寸法(最大ra)(mm)
3
呼び番号
51426
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方