NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53228U
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12460781
品番
53228U
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
調心座金付き
外径D(Φmm)
200
番号
【NSK】53228U
寸法r(mm)
最小1.5
寸法D1(mm)
143
寸法D2(mm)
170
内径d(Φmm)
140
厚さT(mm)
46
寸法d1(mm)
197
寸法T3(mm)
48.6
寸法T4(mm)
55
呼び番号
53228U
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方