NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2005A10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12462165
品番
RS2005A10
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
小・中リード
ねじ長さ(mm)
【Lo】1000
外径d(mm)
20
リードl(mm)
5