曜日別特売
RS3264A40 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS3264A40 NSK(日本精工) 12463888

RS3264A40 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS3264A40 NSK(日本精工) 12463888
RS3264A40 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS3264A40 NSK(日本精工) 12463888

標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS3264A40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12463888品番RS3264A40
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

タイプ超大リードねじ長さ(mm)【Lo】4000外径d(mm)32リードl(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする