NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12469156
品番
RNFTL2806A5
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
小・中リード
シール
シール無なし
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】28.5
ボール径(Φmm)
【Dw】3.175
外径d(Φmm)
【ねじ軸】28
谷径(mm)
【ねじ軸】25
有効巻数(巻)
5
軸方向
【すきま】最大0.1
基本静定格荷重Coa(N)
40600
基本動定格荷重Ca(N)
13500
有効巻数(サーキット)
2
リードl(mm)
6