30215P5 単列円すいころ軸受 30215P5 NSK(日本精工) 12470398

30215P5 単列円すいころ軸受 30215P5 NSK(日本精工) 12470398
30215P5 単列円すいころ軸受 30215P5 NSK(日本精工) 12470398
30215P5 単列円すいころ軸受 30215P5 NSK(日本精工) 12470398
30215P5 単列円すいころ軸受 30215P5 NSK(日本精工) 12470398

単列円すいころ軸受 30215P5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12470398品番30215P5
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

備考JIS5級外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR30215JP5許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)75幅C(mm)【外輪】22幅T(mm)27.25呼び番号HR30215J基本定格荷重Cor(N)182000基本定格荷重Cr(N)143000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする