ポリナイス手袋(200枚箱入)クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 12473137 品番 LPE0110KETBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

・カタエンボス加工を施した、使い切りポリエチレン製グローブです。・左右兼用タイプ・食品衛生法370号に適合。

用途衛生作業、食品加工作業などに。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.016 クリア サイズM 入数(枚)200 全長(cm)27 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25.6 粉有無なし エンボス加工カタエンボス付 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする