宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリナイス手袋(200枚袋入)ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
12473198
品番
LPE0110KEBPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
・カタエンボス加工を施した、使い切りポリエチレン製グローブです。・左右兼用タイプ・食品衛生法370号に適合。
用途
衛生作業、食品加工作業などに。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.016
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
200
全長(cm)
27
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
25.6
粉有無
なし
エンボス加工
カタエンボス付
食品衛生法
適合