仕様登録可能工具数:最大8台、送信データ:OK/NOK、トルク値、角度、波形、通信プロトコル:OpenProtocol、2.4GHz使用時約16m、5GHz使用時約10m
電源(V)AC100 50-60HZ
消費電力(W)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)
周波数帯域(GHz)2.412-2.472/5.180-5.240
入出力端子入力8点、出力8点
通信インターフェースEthernet×2、USB-A×1、RS232C×1