本体

ロボテックインパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12473311 品番EYFCA1WC060N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります

付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ 仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能 全長(mm)約306(本体のみ) 質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み) 全幅(mm)約91 回転数(min-1[r.p.m])500〜2300(設定可能) 定格電圧(V)15 全高(mm)約89 打撃数(min-1[回/分])0〜2700 精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値 トルク能力範囲(N・m)約20〜60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7
取扱説明書:(3.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする