32016X 単列円すいころ軸受 32016X NSK(日本精工) 12474607

32016X 単列円すいころ軸受 32016X NSK(日本精工) 12474607
32016X 単列円すいころ軸受 32016X NSK(日本精工) 12474607
32016X 単列円すいころ軸受 32016X NSK(日本精工) 12474607
32016X 単列円すいころ軸受 32016X NSK(日本精工) 12474607

単列円すいころ軸受 32016X

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12474607品番32016X
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)125幅B(mm)【内輪】29番号【NSK】HR32016XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)80幅C(mm)【外輪】22幅T(mm)29呼び番号HR32016XJ基本定格荷重Cor(N)222000基本定格荷重Cr(N)140000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする