曜日別特売
NU228EMC3 単列円筒ころ軸受 NU228EMC3 NSK(日本精工) 12477215

NU228EMC3 単列円筒ころ軸受 NU228EMC3 NSK(日本精工) 12477215
NU228EMC3 単列円筒ころ軸受 NU228EMC3 NSK(日本精工) 12477215
NU228EMC3 単列円筒ころ軸受 NU228EMC3 NSK(日本精工) 12477215
NU228EMC3 単列円筒ころ軸受 NU228EMC3 NSK(日本精工) 12477215

単列円筒ころ軸受 NU228EMC3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12477215
品番
NU228EMC3
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプ
NU
外径D(Φmm)
250
幅B(mm)
42
番号
【NSK】NU228EMC3
寸法r(mm)
最小3
内径d(Φmm)
140
寸法r1(mm)
最小3
呼び番号
228
基本定格荷重Cor(N)
515000
基本定格荷重Cr(N)
395000
寸法FW(mm)
169
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする