日機
ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ
両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。
用途
産業機械などに。
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
合成ゴム両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全15種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
トラスコ品番
選択してください
716-9536
716-9542
716-9546
716-9561
716-9567
716-9570
716-9580
716-9587
716-9590
716-9595
716-9609
716-9623
717-1097
717-1105
717-1113
外輪
選択してください
Φ19mm
Φ22mm
Φ35mm
Φ37mm
Φ42mm
Φ47mm
Φ52mm
Φ55mm
Φ62mm
Φ72mm
Φ80mm
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
内輪
外輪
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963486
6205LLB
716-9567
15
内輪径:25mm
Φ52mm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04963599
6006LLB
716-9595
13
内輪径:30mm
Φ55mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04963660
608LLB
717-1105
7
内輪径:8mm
Φ22mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04964150
6206LLB
716-9580
16
内輪径:30mm
Φ62mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04964631
6005LLB
717-1113
12
内輪径:25mm
Φ47mm
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04965166
6004LLB
716-9609
12
内輪径:20mm
Φ42mm
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04965559
6904LLB
716-9587
9
内輪径:20mm
Φ37mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04965568
6208LLB
716-9590
18
内輪径:40mm
Φ80mm
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04965611
6207LLB
716-9561
17
内輪径:35mm
Φ72mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04965647
6003LLB
716-9546
10
内輪径:17mm
Φ35mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04965760
607LLB
716-9536
6
内輪径:7mm
Φ19mm
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04966076
6900LLB
716-9542
6
内輪径:10mm
Φ22mm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04966198
6303LLB
716-9623
14
内輪径:17mm
Φ47mm
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04966460
6007LLB
716-9570
14
内輪径:35mm
Φ62mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04966469
6300LLB
717-1097
11
内輪径:10mm
Φ35mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方