コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの FAX感熱紙
R2ファクシミリ感熱記録紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12477495
品番
R2F-257BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ファクシミリ感熱紙です。
質量(g)
49
長さ(m)
100
内径(inch[mm])
1[25.4]
感度
高感度タイプ
適合サイズ
B4
ロール幅(mm)
257