履歴書用紙<転職用>B5 履歴書4枚経歴書4枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12477520 品番シン-6N
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

転職用に記入欄が工夫されたB5履歴書。

仕様封筒:大型1枚・小型2枚(接着シール付き) サイズB5(B4・2つ折り) 枚数履歴書用紙4枚・職務経歴書用紙4枚(大型封筒3枚) 寸法(縦×横)(mm)257×364 紙質上質紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする