2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12477529 品番 PM-MT100B-1P
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます
トーンの異なるめだたせカラーとひかえめカラーを重要度に応じて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質キャップ:PP、内尾栓R-PP 長さ(mm)131 ブルー タイプシングル 軸径Φ15 インク色ブルー インク水性 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする