2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12477565 品番PM-MT200G-1P
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています
「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます
1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質軸・キャップ:PP 長さ(mm)142 グリーン タイプツイン 軸径Φ13 インク色グリーン インク水性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字角芯/極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする