キャンパスノート(用途別)5色パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード12477590 品番ノ-30S10-5X5
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

きれいに消えてなめらかに書ける(メーカー従来品比較)
「消しあとが気になる」声から生まれたオリジナルペーパー!
紙の表面の凹凸を小さくすることで、鉛筆の芯の汚れが残りにくくなりました。また、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けます。
破れにくい丈夫な背クロスを使用
ページを破ってもバラけない無線とじ製本
1冊に1枚科目シール付き
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
青、ライトグリーン、紫、ライトピンク、ライトイエローの5色パックです。

青・ライトグリーン・紫・ライトピンク・ライトイエロー サイズB5 枚数30枚×5冊 寸法(縦×横)(mm)252×179 5mm方眼罫(10mm実線入り) 製本無線綴じ 中紙上質紙(森林認証紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする