コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
PPフラットファイル <POSITY>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12477626
品番
P3フ-P10-5NLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
¥
838
バスケットに入れる
再生PP製なので、水をはじき、汚れも拭き取れます。また、使用頻度の高い書類の収容に最適です。
背表紙のタイトルエリアには、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。
材質
表紙:R-PP、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS
色
ライトブルー
サイズ
A4
タイプ
タテ
種類
フラットファイル
ピッチ(mm)
とじ穴:80
穴数
2穴
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
約150
グリーン購入法
適合