コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
キャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12477635
品番
ル-SP700YG
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せるスマートリングを採用
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。
セット内容
中紙10枚、扉紙1枚
寸法(mm)
203×13×268
色
ライムグリーン
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
穴数
26
最大収納枚数(枚)
25
材質(表紙)
R-PP
中紙
ノ-836BTN