コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
フォトアルバム<ノビータ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12477660
品番
ラ-NA160LG
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
仕分けに便利なタイトルシール付!
材質
表紙:R-PP、ポケット:PP
厚さ(mm)
表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。
寸法(mm)
高さ191×幅163×背幅11〜28
色
ライトグリーン
サイズ
A5ワイド
収納枚数
写真:E・Lサイズ160枚
ポケット
ヨコ入れ2段
台紙枚数(枚)
40